panasonic コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
161件の「panasonic コンセント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 露出 型 コンセント ボックス」、「露出コンセントボックス」、「メタル コンセントボックス」などの商品も取り扱っております。

露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1袋(10個)
5,998税込6,598
当日出荷


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
239税込263
当日出荷

埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
1個
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
1個(1個)ほか
119税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質耐食アルミニウム合金取付プラマイ両用ねじ採用表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
1個ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
3,500税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)